ケミカル用グランドパッキン(白)

ケミカル用グランドパッキン(白) - Matex

耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6周速5m/s内容量1巻
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694667576500-10.0-3M836-71601010
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
694667666500-11.0-3M836-71611111
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
694667756500-12.5-3M836-716212.512.5
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
694667846500-14.5-3M836-716314.514.5
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694667936500-16.0-3M836-71641616
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
694676766500-17.5-3M836-716517.517.5
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694676856500-19.0-3M836-71661919
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694676946500-20.0-3M836-71672020
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677036500-22.0-3M836-71682222
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677126500-23.8-3M836-716923.823.8
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677286500-25.0-3M836-71702525
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677376500-3.0-3M836-717133
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677466500-5.0-3M836-717255
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
694677556500-6.5-3M836-71736.56.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677646500-8.0-3M836-717488
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
694677736500-9.5-3M836-71759.59.5
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする