Matex
ケミカル用グランドパッキン(黒)
耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途
バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性
耐薬品性
材質
ePTFE、黒鉛処理
仕様
3M巻き
色
黒
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
5
周速
20m/s
内容量
1巻
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467798
6520-10.0-3M
10
-
10
520
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467807
6520-11.0-3M
11
-
11
474
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467816
6520-12.5-3M
12.5
-
12.5
567
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467825
6520-14.5-3M
14.5
-
14.5
900
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69467834
6520-16.0-3M
16
1
16
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467843
6520-17.5-3M
17.5
2
17.5
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69467852
6520-19.0-3M
1
2
1
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467868
6520-20.0-3M
20
2
20
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467877
6520-22.0-3M
22
2
22
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467886
6520-23.8-3M
23.8
3
23.8
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467895
6520-25.0-3M
25
3
25
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467904
6520-3.0-3M
3
-
3
92
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69467913
6520-5.0-3M
5
-
5
155
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467922
6520-6.5-3M
6.5
-
6.5
167
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467938
6520-8.0-3M
8
-
8
347
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467947
6520-9.5-3M
9.5
-
9.5
491
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください