蒸気用定摺動汎用グランドパッキン

蒸気用定摺動汎用グランドパッキン - Matex

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s内容量1巻
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694691828515-14.5-3M836-721714.514.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
694691988515-16.0-3M836-72181616
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692078515-17.5-3M836-721917.517.5
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692168515-19.0-3M836-72201919
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692258515-20.0-3M836-72212020
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692348515-22.0-3M836-72222222
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692438515-23.8-3M836-722323.823.8
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692528515-25.0-3M836-72242525
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694692688515-3.0-3M836-722533
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
694692778515-5.0-3M836-722655
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする