Matex
バルブ用万能グランドパッキン
耐熱性・耐圧性に優れております。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途
高温・高圧バルブに
特性
耐熱性、耐圧性
材質
膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤
仕様
3M巻き
色
黒
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
43.1(バルブ)
内容量
1巻
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469286
8530-14.5-3M
836-7227
14.5
14.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469295
8530-16.0-3M
836-7228
16
16
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469304
8530-17.5-3M
836-7229
17.5
17.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469313
8530-19.0-3M
836-7230
19
19
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469322
8530-20.0-3M
836-7231
20
20
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469338
8530-22.0-3M
836-7232
22
22
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469347
8530-25.0-3M
836-7233
25
25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469356
8530-3.0-3M
836-7234
3
3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469365
8530-4.0-3M
836-7235
4
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469374
8530-5.0-3M
836-7236
5
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469383
8530-6.0-3M
836-7237
6
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください