蒸気用定摺動高圧グランドパッキン

蒸気用定摺動高圧グランドパッキン - Matex

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途汎用バルブに特性耐熱性、耐圧性材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)内容量1巻
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694693928535-10.0-3M836-72381010
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
694694088535-11.0-3M836-72391111
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694178535-12.5-3M836-724012.512.5
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694268535-14.5-3M836-724114.514.5
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694358535-16.0-3M836-72421616
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694448535-17.5-3M836-724317.517.5
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694538535-19.0-3M836-72441919
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694628535-20.0-3M836-72452020
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694788535-22.0-3M836-72462222
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694878535-25.0-3M836-72472525
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
694694968535-3.0-3M836-724833
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
694695058535-4.0-3M836-724944
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
694695148535-5.0-3M836-725055
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694695238535-6.0-3M836-725166
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
694695328535-6.5-3M836-72526.56.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
694695488535-8.0-3M836-725388
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
694695578535-9.5-3M836-72549.59.5
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする