高圧用ゴムガスケット(3MPa)

高圧用ゴムガスケット(3MPa) - Matex高圧用ゴムガスケット(3MPa) - Matex

同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。

用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに特性耐熱性、電気絶縁性厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
穴数
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844727729320-1.5-FF-10K-10A1袋(10枚)10836-726813490
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
844728069320-1.5-FF-10K-90A1袋(10枚)90836-7269468195
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
694709669320-1.5-FF-10K-10A1枚10836-726813490
オープン
取扱い終了
代替品有
694709759320-1.5-FF-10K-90A1枚90836-7269468195
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
694709669320-1.5-FF-10K-10A844727729320-1.5-FF-10K-10A9320-1.5-FF-10K-10A 高圧用ゴムガスケット(3MPa) Matex 84472772高圧用ゴムガスケット(3MPa)Matex1袋(10枚)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
694709759320-1.5-FF-10K-90A844728069320-1.5-FF-10K-90A9320-1.5-FF-10K-90A 高圧用ゴムガスケット(3MPa) Matex 84472806高圧用ゴムガスケット(3MPa)Matex1袋(10枚)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする