京セラ
旋削用チップ TN610 サーメット CMT
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途
旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質
サーメット
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
仕様
WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)
4.76
等級
M級
呈色
輝灰色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477844
CNMG120408WF TN610
ひし形80°
4.76
0.8
858-0187
4.4
12.9
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
69524306
WNMG080408WF TN610
等辺不等角六角形
4.76
0.8
858-0548
4.5
8.7
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください