曜日別特売

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。

用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング内容量1本
全578種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
578種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479156DC170-03-03.000A1-WJ30EJ320626857-0004
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479165DC170-03-03.100A1-WJ30EJ3.120626857-0005
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479174DC170-03-03.175A1-WJ30EJ3.17520626857-0006
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479183DC170-03-03.200A1-WJ30EJ3.220626857-0007
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479192DC170-03-03.300A1-WJ30EJ3.320626857-0008
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479208DC170-03-03.400A1-WJ30EJ3.420626857-0009
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479217DC170-03-03.500A1-WJ30EJ3.520626857-0010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479226DC170-03-03.572A1-WJ30EJ3.57220626857-0011
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479235DC170-03-03.600A1-WJ30EJ3.620626857-0012
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479244DC170-03-03.700A1-WJ30EJ3.720626857-0013
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479253DC170-03-03.800A1-WJ30EJ3.824666857-0014
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479262DC170-03-03.900A1-WJ30EJ3.924666857-0015
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479278DC170-03-03.969A1-WJ30EJ3.96924666857-0016
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479287DC170-03-04.000A1-WJ30EJ424666857-0017
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479296DC170-03-04.100A1-WJ30EJ4.124666857-0018
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479305DC170-03-04.200A1-WJ30EJ4.224666857-0019
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479314DC170-03-04.300A1-WJ30EJ4.324666857-0020
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479323DC170-03-04.366A1-WJ30EJ4.36624666857-0021
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479332DC170-03-04.400A1-WJ30EJ4.424666857-0022
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479348DC170-03-04.500A1-WJ30EJ4.524666857-0023
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479357DC170-03-04.600A1-WJ30EJ4.624666857-0024
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479366DC170-03-04.650A1-WJ30EJ4.6524666857-0025
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479375DC170-03-04.700A1-WJ30EJ4.724666857-0026
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479384DC170-03-04.763A1-WJ30EJ4.76328666857-0027
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479393DC170-03-04.800A1-WJ30EJ4.828666857-0028
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479402DC170-03-04.900A1-WJ30EJ4.928666857-0029
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479418DC170-03-05.000A1-WJ30EJ528666857-0030
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479427DC170-03-05.100A1-WJ30EJ5.128666857-0031
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479436DC170-03-05.159A1-WJ30EJ5.15928666857-0032
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479445DC170-03-05.200A1-WJ30EJ5.228666857-0033
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479454DC170-03-05.300A1-WJ30EJ5.328666857-0034
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479463DC170-03-05.400A1-WJ30EJ5.428666857-0035
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479472DC170-03-05.500A1-WJ30EJ5.528666857-0036
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479488DC170-03-05.550A1-WJ30EJ5.5528666857-0037
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479497DC170-03-05.556A1-WJ30EJ5.55628666857-0038
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479506DC170-03-05.600A1-WJ30EJ5.628666857-0039
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479515DC170-03-05.700A1-WJ30EJ5.728666857-0040
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479524DC170-03-05.800A1-WJ30EJ5.828666857-0041
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479533DC170-03-05.900A1-WJ30EJ5.928666857-0042
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479542DC170-03-05.953A1-WJ30EJ5.95328666857-0043
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479558DC170-03-06.000A1-WJ30EJ628666857-0044
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479567DC170-03-06.100A1-WJ30EJ6.134798857-0045
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479576DC170-03-06.200A1-WJ30EJ6.234798857-0046
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479585DC170-03-06.300A1-WJ30EJ6.334798857-0047
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479594DC170-03-06.350A1-WJ30EJ6.3534798857-0048
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479603DC170-03-06.400A1-WJ30EJ6.434798857-0049
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479612DC170-03-06.500A1-WJ30EJ6.534798857-0050
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479628DC170-03-06.600A1-WJ30EJ6.634798857-0051
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479637DC170-03-06.700A1-WJ30EJ6.734798857-0052
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69479646DC170-03-06.747A1-WJ30EJ6.74734798857-0053
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする