ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 - elcometerロータリー式ウェットフィルム膜厚計 - elcometerロータリー式ウェットフィルム膜厚計 - elcometer
(1件のレビュー)
セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501154K0003230M0010~25μm
91,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
69501163K0003230M0020~50μm
91,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69501172K0003230M0030~100μm
91,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69501154
2021-10-14
用途: インク膜厚検査

購入直後に見たが、測定面に一か所打痕がありまた溝部分に錆があった。測定に問題ないと判断し使用しているが保管環境に問題があると思われる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。保管環境を確認、改善するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする