曜日別特売

ラックエンドレンチ

ラックエンドレンチ - 日平機器

ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。

用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502843LB-204
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする