日平機器
ブーツバンドプライヤー
こんなお得な商品も!
ブーツバンドクランププライヤー
モノタロウ
¥
2,598
税込
¥
2,858
(23)
トラスコ品番
835-4996
全長(mm)
240
質量(g)
540
刃幅(mm)
18
最大開口(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502852
LB-206
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください