一心産業 一心産業の 作業工具 一心産業の 大工道具 一心産業の ハッカー/シノー 16mmステンローレット八角シノー 16mmステンローレット八角シノー 注文コード (1件のレビュー) 全長(mm)310 材質ステン 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 138 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69427313 138 ¥2,850 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハッカー/シノー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DDJNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥12,078 ¥10,980 C-SVHB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥46,178 ¥41,980 C-SVVB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥46,178~ ¥41,980~ A-DVUNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥47,278 ¥42,980 C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥38,478~ ¥34,980~ C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥53,878~ ¥48,980~ A-SVUBボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥17,578~ ¥15,980~ DVPNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥17,578~ ¥15,980~ DVJNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ C-MTJN旋削ホルダー ウェッジクランプ ワルター 税込¥38,478~ ¥34,980~ C-DDMN旋削ホルダー45° リジットクランプ ワルター 税込¥59,378~ ¥53,980~ A-SWLCボーリングバー スクリュークランプ(ツールホルダー) ワルター 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ A-SVUB-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥17,578~ ¥15,980~ C-PSKNボーリングバー レバークランプ ワルター 税込¥49,478~ ¥44,980~ DCKNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥15,378~ ¥13,980~ DCBNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥15,378~ ¥13,980~ A-SDUC-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥17,578~ ¥15,980~ C-STGC旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥38,478~ ¥34,980~ A-DWLNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥39,578~ ¥35,980~ C-DCLNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥38,478~ ¥34,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具ハッカー/シノーハッカー/シノー本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 69427313 2018-06-25 用途: ワイヤー編み 建設業・工事業 先端の細さ、下部に向かってての膨らみがワイヤー刺しに最適です。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ハッカーの特長と締め付け方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/ 参考になった 2023-01-13 「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります ハッカー/シノー本体 ツールホルダー シェアする マイページ 最近見た商品