125mm充電式防じんマルノコ

125mm充電式防じんマルノコ マキタ

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.7(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約190枚、石こうボード(15×450mm):約410枚 内容量1台
注意
※ワイヤレスユニット・チップソー別売。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69525374 KS512DRG 約55
81,100
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
69525383 KS512DZ -
44,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする