マキタ
USB用アダプタ
(1件のレビュー)
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状
USBAタイプ
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)
直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)
直流2.1
充電可能回数
(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
内容量
1個
関連資料:
(1.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525505
ADP08
直流5.0
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください