曜日別特売
モノタロウ

編組チューブ ほつれにくいタイプ

編組チューブ ほつれにくいタイプ - モノタロウ編組チューブ ほつれにくいタイプ - モノタロウ編組チューブ ほつれにくいタイプ - モノタロウ編組チューブ ほつれにくいタイプ - モノタロウ
(15件のレビュー)

編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。

用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150内容量1本
注意
※ロットにより径が多少異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69933903-15
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69933928-510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 生産用治具の製作

いつものように、問題なく使えています。もつれにくく快適に使えますよ

2024-10-21
用途: スピーカーコードに使用
個人教育・研究機関

コードが目立たずよれにくい。ほこりにも良いです。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69933903
2024-03-18
用途: 配線保護
自動車・二輪車・自転車関連業

網目状なのである程度の太さの配線も通すことが出来これ一本でいろいろなサイズの配線を保護でき気に入りました。また見た目もほぼ配線の太さになるのでとてもすっきりします。欠点は、保護としては、使用場所によっては保護力に不安です。

1が参考にしています
対象商品 : 69933928
2023-03-14
用途: ヘッドホンケーブル保護

バランスタイプにケーブルを作成し、保護用に使用。
滑りも良く、安定して使うことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 69933903
2023-06-03
用途: バイクの配線保護とカスタム

通常のタイプよりほつれにくいです。
少し中の配線が透けて見えやすいような気がします。

対象商品 : 69933928
2022-11-15
用途: 配線の処理
コスモソリューションサービス業

配線をまとめるのが簡単にできます。この太さでも大体間に合いますが、太いケーブル等を入れるのに少し大きめサイズの商品があると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 69933928
2022-04-05
用途: バイクの配線まとめ・保護

安価でよいのですが切断面を炙るか半田ごてで処理しないとほつれてきます。伸びと滑りも良く見栄えがイイです。

1が参考にしています
対象商品 : 69933903
2021-05-12
用途: バイクの修理、改造用
製造業

コストパフォーマンスが抜群に良い。ほつれもあまり出ないのでOK

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする