天然石張材 クレモナモザイク

天然石張材 クレモナモザイク UNISON(ユニソン)

天然石の温もりがあふれる色模様。
天然石の質感と色の濃淡を活かしたクレナモザイク。
塀や壁のアクセントとしてデザインパターンが広がります。
存在感がありながら、あらゆる空間に溶け込みます。

枚数11.1/m2 施工性目地入り施工(2~3mm) 裏面切削ネット張り仕上 寸法許容差(mm)縦・横±1 内容量1箱(6枚)
注意
※石の種類により、それぞれ異なった仕上が施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。
※天然石のため色幅がございます。色幅の指定はできませんのでご了承ください。
※パールブラウンは色幅がおおきいのが特長です。また、石英の結晶および雲母が見られますが、原石生成時の特性ですのでご了承ください。
※クラウドグレーは、波状の石目模様、石英の結晶、断層部が見られますが、原石生成時の特性ですのでご了承ください。
※寒冷地でのご利用は、凍害により割れ及びヒビが入る場合がありますのでご注意ください。
※天然石の性質上、内部に含まれる鉄分が雨水と共に浮き出てサビとして現れる場合があります。その防止策として施工後に吸水防止剤の塗布をお勧めします。また、サビが発生した場合にも、サビ専用除去剤を用いると取り除くことができます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
関連資料 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69661122 182201110 ゴールデンイエロー 石英岩 - - - 300×300×7~13 約16 300角 (1.7MB)
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25621226 182201410 セルバ 粘板岩 - - - 300×300×7~17 約16 300角 -
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661147 182201210 クラウドグレー 大理石 - - - 300×300×7~13 約16 300角 (1.7MB)
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661165 182201310 パールブラウン 石英岩 300×300×10 ダイヤル錠 投入:正面、取出:背面 300×300×10 16 - (1.7MB)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589773 182201510 アルモア 大理石 - - - 300×300×7~17 約16 300角 -
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589789 182201610 アッシュグリーン 粘板石 - - - 300×300×7~17 約16 300角 -
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589798 182201710 シルバーグレー 粘板石 - - - 300×300×7~17 約16 300角 -
13,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする