デルカテック/ワイヤレスインターホン増設用玄関子機
ワイヤレスで取り付けが簡単なインターホンの増設用玄関子機です。通信可能距離最大100m。親機に対して子機は最大6台まで増設可能。DECT準拠方式を採用。Wi-Fiや電子レンジなどの機器に干渉しにくい製品です。
付属品取付けネジ×4
質量(g)190(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3アルカリ乾電池3本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×98×30
消費電流(mA)0.1(待機時) 80(通話時・無音)
通信方式時分割複信方式
使用距離範囲(m)100(見通し)
電池寿命約7ヶ月 ※アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728MHz step)
最大接続台数親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
防水性(玄関子機)IPX3(防雨形)
内容量1個