エンジンスターター WRS-30 ダイハツ用

エンジンスターター WRS-30 ダイハツ用 コムテック

スマートキーリンクシステム採用!
リモコンが純正スマートキーと通信してエンジン始動を可能にするシステムです。
スペアキーを社内に置いておく必要や、別途イモビライザー解除アダプターを取り付ける必要はありません。
(リモコンは純正スマートキーと一緒に持って使用してください。リモコンと純正スマートキーの間隔が3cm以上離れた状態ではエンジン始動できません。)
スマートスタート機能搭載!(別売オプションの取付が必要です。)
アンサーバック機能搭載。エンジン始動やドアロック確認を音と光で手元のリモコンにお知らせします。
純正イモビライザー対応。純正イモビライザー装備車およびインテリジェントキー装備車に取つけることができます。
アイドリング時間設定。アイドリング時間を5分/15分/60分/から選択可能。
リモコン音色切り替え。リモコンの音色はメロディ/ブザー/OFFから選択可能。
アイドリング時間延長機能。リモコンでエンジン始動中にリモコン操作にてアイドリング時間の延長が可能。
リモコン音量切り替え。音量は大・省の2段階から選択可能。
スマートスタート機能(オプション取付必要/初期設定OFF)。ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずにそのまま走行可能。オプションの接続が必要です。
追加リモコン対応。付属のリモコン以外に、もう1つ別売リモコンを使用できます。
オートライト制御機能(オプション取付必要/初期設定OFF)。アイドリング終了時およびエンジン停止時にヘッドライトを消灯してバッテリー上がりを防ぐことができます。
アロック機能(オプション取付必要)。オプションを併用することで、ワイヤレスドアロック機能を追加することができます。
車検対応。

セット内容リモコン、メインユニット、アンテナユニット 質量(g)リモコン:33(電池含む)、メインユニット:94、アンテナユニット:23.5(ケーブル除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リモコン:34×70×15.6(アンテナ部、突起部除く)、メインユニット:55×129×22.3(突起部除く)、アンテナユニット:26×117.2×12.5 使用電池リチウム電池R2032(リモコン・2個) 保証期間3年(リモコン:1年・電池等の消耗品は除く) 送信出力リモコン:10mW、メインユニット:10mW/250μW以下 電波到達距離(m)最長:1000、実用通信距離:250(市街地) 送信周波数(MHz)リモコン:920帯、メインユニット:920帯/310 防水性リモコン:IPX4相当(生活防水) 待機電流平均10mA 動作温度範囲(℃)リモコン:-10~60、アンテナユニット:-20~70、メインユニット:-20~70 モデル双方向、プッシュスタート車専用 内容量1個
注意
※車種別専用ハーネス適合表に記載されている車種以外での使用はできません。
※マニュアル車は、取付けできません。
※ターボタイマー・セキュリティシステム等との併用取付けはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69994182 WRS-30
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする