三信化工
種丼
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
130×75
135×64
162×75
色
選択してください
ふる里
セリーン
友花
白雪
黒マット
容量(mL)
550
630
820
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884874
MB-602F
162×75
ふる里
820
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68884883
MB-602FB
162×75
ふる里
820
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884892
MB-602SER
162×75
セリーン
820
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884908
MB-602YUK
162×75
友花
820
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
68886773
MB-806F
135×64
ふる里
550
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886782
MB-806FA
135×64
ふる里
550
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886816
MB-810KMT
130×75
黒マット
630
¥
1,110
取扱い終了
68886825
MB-810SW
130×75
白雪
630
¥
1,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください