三信化工
飯碗蓋
材質
強化磁器
寸法(mm)
123×32
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895155
YB-105AE
赤絵
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895164
YB-105HG
萩
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください