三信化工
深皿
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892163
SD-21B
180×40
青
550
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892172
SD-21G
180×40
若草
550
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892188
SD-21P
180×40
ピンク
550
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892197
SD-21R
180×40
赤
550
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892206
SD-21Y
180×40
イエロー
550
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892215
SD-22B
165×33
青
400
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892224
SD-22G
165×33
若草
400
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892233
SD-22P
165×33
ピンク
400
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892242
SD-22R
165×33
赤
400
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892258
SD-22Y
165×33
イエロー
400
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891917
SD-8B
130×34
青
240
¥
510
取扱い終了
68891926
SD-8G
130×34
若草
240
¥
510
取扱い終了
68891935
SD-8R
130×34
赤
240
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください