三信化工
フルーツ皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896914
YS-371CAN
140×33
キャンディ
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896923
YS-371PLA
140×33
プラネット
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897072
YS-7010FU
126×33
ふしぎらんど
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897088
YS-7010MACA
126×33
マカロン
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68897097
YS-7010MOR
126×33
もりのなかよし
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897115
YS-7010W
126×33
ホワイト
¥
1,190
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68897106
YS-7010OSP
126×33
おさんぽ
¥
1,290
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください