三信化工
汁椀蓋
材質
超耐熱ABS製
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891497
QF-1AKE
80×27
曙
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
68891506
QF-1MTA
80×27
抹茶
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891515
QF-1NE
80×27
根来
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891524
QF-2AKE
103×28
曙
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891533
QF-2SKE
103×28
透溜
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891542
QF-2T
103×28
溜
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください