三信化工
スープボール蓋
材質
強化磁器
寸法(mm)
111×37
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895566
YB-3012CAN
キャンディ
¥2,010
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895575
YB-3012VL
ヴェールライン
¥1,520
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください