三信化工
菜皿
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892084
SD-19B
180×25
青
¥790
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892093
SD-19G
180×25
若草
¥790
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892102
SD-19P
180×25
ピンク
¥790
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892118
SD-19R
180×25
赤
¥790
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892127
SD-19Y
180×25
イエロー
¥790
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891944
SD-9B
153×24
青
¥510
取扱い終了
68891953
SD-9G
153×24
若草
¥510
取扱い終了
68891962
SD-9R
153×24
赤
¥510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください