三信化工
二ツ仕切皿
材質
強化磁器
形状
丸皿
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896643
YS-17FU
202×21
ふしぎらんど
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896652
YS-18OSP
201×22
おさんぽ
¥
3,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください