中皿

中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工
材質ポリプロピレン製寸法(mm)130×25容量(mL)200電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891978SD-10B
550
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891987SD-10G若草
550
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891996SD-10Pピンク
550
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892005SD-10R
550
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892014SD-10Yイエロー
550
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする