空気清浄器

空気清浄器 Panasonic(パナソニック)

【ハウスダストキャッチャー】前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
【エコナビ】ムダな運転を自動で省いて節電。
【ナノイー搭載】さまざまな空気リスクを抑制。

仕様シームレスドライブ付 質量(kg)5.8 消費電力(W)ターボ:49.0、中:11.0、静音:7.0 表示クリーンサイン(青2、赤3) センサーほこり(粒径検知)、ニオイ、照度 風量(m3/min)ターボ:5.5、中:2.5、静音:1.0 フィルター集じん:プレフィルター(本体内)、脱臭:脱臭フィルター(スーパーナノテク脱臭) 騒音値(dB)ターボ:52、中:32、静音:18 機能【除菌】空中:nanoe(ナノイー)、本体:バイオ除菌、抗アレルゲン:スーパーアレルバスター、抗ウイルス:カテキン、【気流制御】ハウスダストキャッチャー(ルーバー付き) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×300×195(+脚部10) 操作運転(切/入)、風量切換(ターボ/中/静音/自動)、気流(常時気流自動)、省エネ(エコナビ)、nanoe(ナノイー)入/切(W押し:エコナビ+衣類脱臭)、チャイルドロック、おやすみ(おやすみ自動運転)、切タイマー(2・4h) 適合床面積25畳(41m2) 集塵方式機械式(静電HEPA) 電気代の目安ターボ:約1.3円、中:約0.3円、静音:約0.2円 キャブタイヤコード(m)1.8 設置方式卓上・床置両用 清浄時間(分)約11(8畳) フィルター交換目安プレフィルター:約10年、脱臭フィルター:約10年 待機電力(W)0.3 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70037327 F-PXP55-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
70037336 F-PXP55-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする