温風器 加湿無 セラミック

温風器 加湿無 セラミック Panasonic(パナソニック)

1170W/1120W(50/60Hz)温風
風向可変ルーバー
二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型)

消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1170/1120、温風「弱」:640/615 ホワイト 仕様風向可変ルーバー、転倒OFFスイッチ 質量(kg)2.5 種類コンパクト スイッチ切換(強・弱・切) 定格1170W/1120W(50Hz/60Hz) 電気代の目安(1時間)温風/強:約31.6円、弱:約17.3円 コード長さ(cm)180 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×315(ツマミ含む)×135 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70037677 DS-FN1200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする