礼装6点セット

礼装6点セット Business Fit (はるやま)

冠婚葬祭に必要なアイテムが揃っています

用途会社・自宅等にストックしておくと急なお出かけにも対応 セット内容白フォーマルタイ(シルク100%)、クロフォーマルタイ(シルク100%)、袱紗、チーフ、ハンカチ、礼装ソックス黒 折りたたみ寸法(mm)袱紗:幅120×縦200、チーフ:幅110×長さ220、ハンカチ:幅125×縦125、礼装ソックス黒:幅120×縦250 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70044573 レイソウセット001
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする