離型スプレー 高粘度

離型スプレー 高粘度 モノタロウ
(3件のレビュー)

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。離型性、潤滑性、光沢が良い。滑走、ツヤ出し、離型、メンテナンスに最適です。

用途プラスチック成形時の離型に 成分ジメチルポリシロキサン、プロパン、n-ブタン、イソブタン 使用温度範囲(℃)-50~150℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量12mL 内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には使用しないでください。
※炎および高温のものから遠ざけてください。
※屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
※加圧容器:使用後穴をあけたり燃やしたりしないでください。
※熱/火花/裸火/高温のものから遠ざけてください。
※裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70057374 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70057374
2020-09-17
用途:
樹脂再生機のメンテナンス

高温部分で溶けた樹脂が付いてしまう箇所で使用しています。こちらに変えて1か月以上使用していますが、問題ありません。安くて助かっています。安いのでたくさん使用できるので、作業後の掃除作業が楽になりました。

対象商品:
70057374
2020-11-06
用途:
インジェクションの成型時

以前は、緑色の缶を使っていました。
値段が安いのでこちらを使ってみましたが、汎用性の樹脂なら問題なさそうです。
透明度の高いものだと数ショット捨てショットが必要かも。

1人が参考にしています
対象商品:
70057374
2020-06-30
用途:
機械のメンテナンス時につかっています
製造業

他のメーカーのものと遜色ありません。お値段が安いのでこちらを使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする