FUKUTOKU(福徳産業)
ロールボストンバッグ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70084604
#9962
ブラック
ポリエステル
約605
約63
62×32×32
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70084613
#9962
ネイビー
ポリエステル
約605
約63
62×32×32
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70084026
BOT-12
ブラック
ポリエステル、メッシュボンディング
約440
約39
51×28×28
オープン
取扱い終了
代替品有
70084035
BOT-12
カーキ
ポリエステル、メッシュボンディング
約440
約39
51×28×28
オープン
取扱い終了
返品不可
70084044
BOT-12
カモフラージュ
ポリエステル、メッシュボンディング
約440
約39
51×28×28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください