曜日別特売

ナイロンタック付きボストン-27L

ナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-27L - VALENTINO VISCANI

2泊3日の旅行にも対応する大容量約27Lのボストンバッグ
タック付きの柔らかなデザインで約500gの軽さ
キャリーオンや10ポケット等機能性も充実
ショルダーベルト付きで肩掛けも可能です。

仕様
●正面:ファスナーポケット、オープンポケット(内部:オープンポケット×2) ●背面:キャリーバー通し、ファスナーポケット ●両側面:オープンポケット ●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、底板 ●ショルダーベルト
質量(g)
500
容量(L)
27
寸法(cm)
30×49×18
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン (裏:ポリエステル貼り加工)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31139-01 735369557353695531139-01クロ
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
31139-05 735369717353697131139-05ベージュ
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする