Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/ブラック
「手持ち」「肩掛け」に加え、背負える「リュック」スタイルの3WAYです。長距離の移動や荷物が重い時でも、体への負担を軽減します。48Lの大容量で、3~4泊程度の着替えも余裕で収納できます。サイドには便利なシューズ専用ポケットを搭載。メイン収納を汚さずに靴を持ち運べるため、ジムや部活に最適です。表面にはPUコーティングを施したポリエステルを採用。急な雨でも中身を守り、汚れもサッと拭き取れます。
- 用途
- 旅行やスポーツ時に。
- 仕様
- 【留め具】ファスナー
- 色
- ブラック/ブラック
- 質量(g)
- 890
- 容量(L)
- 48
- ポケット数
- 外側 4 / 内側 2
- サイズ(mm)
- 約横59×縦27×マチ27
- ベルト長さ(cm)
- 【ショルダーベルト】83~145
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バッグ の新着商品
カテゴリ



























