Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー

Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELDNumber ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー - SIERRA FIELD

「手持ち」「肩掛け」に加え、背負える「リュック」スタイルの3WAYです。長距離の移動や荷物が重い時でも、体への負担を軽減します。48Lの大容量で、3~4泊程度の着替えも余裕で収納できます。サイドには便利なシューズ専用ポケットを搭載。メイン収納を汚さずに靴を持ち運べるため、ジムや部活に最適です。表面にはPUコーティングを施したポリエステルを採用。急な雨でも中身を守り、汚れもサッと拭き取れます。

用途
旅行やスポーツ時に。
仕様
【留め具】ファスナー
ブラック/シルバー
質量(g)
890
容量(L)
48
ポケット数
外側 4 / 内側 2
サイズ(mm)
約横59×縦27×マチ27
ベルト長さ(cm)
【ショルダーベルト】83~145
内容量
1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7496508661012
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする