山真製鋸(YAMASHIN) 多機能センサー リアルプロ 多機能センサー リアルプロ (1件の商品レビュー) 多機能!木材・電線・鉄筋等の下地を感知!LED表示でリアルにわかる! 探知物検出深度(mm) 鉄を含む金属:(最大)約38、非鉄金属(銅):(最大)約20、銅製の電線:(最大)約38〜40、木材:(最大)約38 質量(g) 280(電池含む) 本体寸法(mm) 202.5×88×63.5 電池 単三アルカリ電池 2本 使用時間(時間) 約6 動作温度範囲(℃) -10〜50 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 RP-SS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 70090545 RP-SS ¥12,000 ¥4,890 1 ¥4,890 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)探知器下地探し(下地チェッカー) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 下地センサー HG シンワ測定 ¥3,790 (16) 2. 壁うらセンサー パナソニック(Panasonic) ¥4,990 (15) 3. デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) ¥15,900 (5) 4. 下地センサーEX シンワ測定 ¥5,571 (4) 5. 壁裏探知器 モノタロウ ¥1,290 (156) 6. 下地センサー HG-センタービジョン シンワ測定 ¥6,825 (1) 7. コンクリート探知機 D-TECT150CNT 最大探知深さ150mm BOSCH(ボッシュ) ¥109,000 (1) 8. デジタルセンサー ムラテックKDS ¥12,900 (3) 9. マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ) ¥34,900 (0) 10. デジタル壁裏センサー STS ¥6,390 (0) 11. スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工 ¥6,390 (0) 12. 壁裏探知器 タスコ(TASCO) ¥4,690 (0) 13. マルチスキャナー タスコ(TASCO) ¥11,900 (0) 14. デジタルセンサー ムラテックKDS ¥7,990 (0) 15. 下地センサー HG センタービジョン 広島 ¥8,820 (0) 16. パーフェクト下地キャッチ TJMデザイン(タジマツール) ¥959〜 (8) 17. メタルキャッチャー ミニ シンワ測定 ¥849 (12) 18. 金属探知機 ミツトモ ¥9,990 (1) 19. 【レンタル】ウォールスキャナー D-TECT 150CNT BOSCH(ボッシュ) ¥3,590〜 (2) 20. 下地探し どこ太 Pro シンワ測定 ¥1,590〜 (6) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 綿壁の下地有無 センサー的な物で反応してくれるので、わかりやすいです。 このレビューを評価してください: 株式会社森下 様 [2020-11-25] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。