ビードホルダー 乗用車 二輪車用

ビードホルダー 乗用車 二輪車用 モノタロウ
(1件のレビュー)

滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。
ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。

用途タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用。 材質ゴム・クロムモリブデン(本体)、ポリプロピレン・真鍮(球状部) 幅(mm)50.5 全長(mm)97 直径(Φmm)32 質量(g)160 タイプ乗用車・二輪車用 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70096854 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70096854 - 32722706 Z Z ビードホルダー TIPTOP 32722706 ビードホルダー TIPTOP 1個 5,690 税込6,259 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70096854
2021-02-17
用途:
ホイールのビード角度によって
個人のお客様

タイヤ組み込みの際にホイール側のビードを落とす
角度と形状によりビードヘルパーの相性が悪く
組み込みで苦戦する事が有りましたので種類を
増やす目的で購入しました。
本当に使い分けを経験でするしか有りませんが
上手く使えば今までキツかったタイヤの組み込みが
比較的楽になる事は間違い有りません。

タイヤチェンジャーのお助け補助アイテムとしては
とても良い商品と感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする