林ケミカル 林ケミカルの 科学研究・開発用品 林ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品 林ケミカルの 試薬 ベンジンA (ヘキサン) ベンジンA (ヘキサン) 注文コード (1件のレビュー) 仕様顔料 名称ベンジンA (ヘキサン) 危険等級Ⅱ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性 内容量1個(500g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H00094 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70102463 H00094 ¥730 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピラニ真空計センサ 岡野製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ スマートバッファー ケニス 税込¥7,478~ ¥6,798~ pH指示薬 シグマアルドリッチ 税込¥1,978 ¥1,798 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK 税込¥14,278~ ¥12,980~ フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル 税込¥2,528~ ¥2,298~ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ グリセリン 食品添加物グレード 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ グリセリン 化粧品グレード 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル 税込¥2,418~ ¥2,198~ フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル 税込¥38,478~ ¥34,980~ テレポガイド サンプラテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ PFAスコップ フロンケミカル 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グリセリン 工業グレード 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ SA18-0ローズ柄起金 TKG 税込¥538 ¥489 バスケットへ フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 染色セット ケニス 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品試薬 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 70102463 2018-04-07 用途: 精密機器のパーツ洗浄用 個人のお客様 問題有りません。ライターの燃料用にも使用しました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります チューブ/ホース類 ヘラ/さじ/トング 液送/ポンプ類 ハンドラップ 漏斗(ロート)/じょうご アスピレーター 磁性実験用品 ラボジャッキ 架台/スタンド/ホルダー類 保存/デシケーター はさみ/カミソリなど 危機管理 実験関連品 実験研究用素材 天秤/はかり関連品 実験用文具/備品 ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 洗浄瓶/プッシュボトル 試薬 紫外線照射装置 試験機 洗面器/洗面台 樹脂/消毒バット・トレー 顕微鏡周辺用品 大型デシケーター シェアする マイページ 最近見た商品