林ケミカル 林ケミカルの 科学研究・開発用品 林ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品 林ケミカルの 試薬 ミネラルスピリット ミネラルスピリット 注文コード 仕様艶出し剤、防水剤 名称ミネラルスピリット 危険等級Ⅲ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性 内容量1個(500g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H00235 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70102515 H00235 ¥1,140 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピラニ真空計センサ 岡野製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 染色セット ケニス 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK 税込¥14,278~ ¥12,980~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 税込¥12,078~ ¥10,980~ 残農・PCB分析用試薬(SAJ) シグマアルドリッチ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ SAステンレス・プラ柄 厚板実用鍋 TKG 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ(チューブ) 税込¥2,198~ ¥1,998~ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ テレポマーカー サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 PTFE るつぼ フロンケミカル 税込¥16,478~ ¥14,980~ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ pH指示薬 シグマアルドリッチ 税込¥2,088 ¥1,898 ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WARE 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品試薬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります チューブ/ホース類 ヘラ/さじ/トング 液送/ポンプ類 ハンドラップ 漏斗(ロート)/じょうご アスピレーター 磁性実験用品 ラボジャッキ 架台/スタンド/ホルダー類 保存/デシケーター はさみ/カミソリなど 危機管理 実験関連品 実験研究用素材 天秤/はかり関連品 実験用文具/備品 ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 洗浄瓶/プッシュボトル 試薬 紫外線照射装置 試験機 洗面器/洗面台 樹脂/消毒バット・トレー 顕微鏡周辺用品 大型デシケーター シェアする マイページ 最近見た商品