360度撮影カメラ THETA V
すべての空間をリアルに体感するハイエンドモデル。
映像体験に革新を。360°リアルな世界を記録、再現する。
全天球カメラの可能性をさらに拡げる、新機能を搭載。
撮影したカメラ本体内の映像データをTVなどのモニターに360°で映し出すことができます。
THETA Vをリモコンとして機能させ、画像ファイルを選択したり、表示された360°映像を上下左右に動かしたりすることができます。
無線LANに加え、Bluetooth搭載によりスマートフォンとの常時接続が可能に。いつでもすぐにリモート撮影や撮影設定変更ができます。
撮像素子1/2.3(×2)
質量(g)約121
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.2×22.9(レンズ除く:17.9)×130.6
機能リモートレリーズ:CA-3に対応
記録媒体内蔵メモリー:約19GB
インターフェース【microUSB】USB2.0、MIC端子
解像度【静止画】5376×2688、【動画】4K,H264:3840×1920/29.97fps/56Mbps、4K,H265:3840×1920/29.97fps/32Mbps、2K,H264:1920×960/29.97fps/16Mbps、2K,H265:1920×960/29.97fps/8Mbps、【ライブストリーミング】4K,H264:3840×1920/29.97fps/120Mbps、2K,H264:1920×960/29.97fps/42Mbps
電池寿命【静止画】約300枚、【動画】約80分
保存温度範囲(℃)-20~60
レンズ構成6群7枚
ホワイトバランス【静止画】オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K)、【動画】オート、【ライブストリーミング】オート
記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3)、【動画】MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、H.265、音声:AAC-LC(モノラル) + Linear PCM(4ch空間音声))、【ライブストリーミング】(映像:H.264、音声:AAC-LC(モノラル))
記録枚数【静止画】約4800枚
露出補正静止画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)
撮影距離(cm)約10~∞(レンズ先端より)
露出制御プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出
撮影時機能ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、セルフタイマー撮影、マルチブラケット撮影
F値F2.0
撮影モード【静止画】オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル 【動画】オート、【ライブストリーミング】オート
記録時間【動画(1回の記録時間)】最大5分/25分、【動画(合計記録時間)】(4K、H.264)約40分、(2K、H.264)約130分
転送速度(Mbps)2.4GHz,3mm:20、2.4GHz,10mm:10、2.4GHz,10mm:10、5GHz,10mm:10
画素数(有効)約1200万画素、(出力)約1400万画素
シャッタースピード【静止画】(オート)1/25000秒~1/8秒、(シャッター優先AEモード)1/25000秒~1/8秒、(マニュアルモード)1/25000秒~60秒、【動画】1/25000秒~1/30秒、【ライブストリーミング】1/25000秒~1/30秒
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)【静止画】(オート)ISO64~1600、(ISO優先モード)ISO64~3200、(マニュアルモード)ISO64~3200、【動画】ISO64~6400、【ライブストリーミング】ISO64~6400
使用環境湿度(%)90以下
プロトコルWLAN:HTTP(Open Spherical Camera API対応)、Bluetooth:GATT(Generic Attribute Profile)
内容量1台
注意
※モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。※枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
※付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
※撮影可能枚数はメーカー測定方法による目安であり、使用条件により変わります。
※内部温度上昇時は自動終了します。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)