アロマ加湿器「デュードロップM」

アロマ加湿器「デュードロップM」 スリーアップ

タンク容量(L)1.8 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS サイズM 質量(g)830 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h)(ミスト最大時)7 適合床面積6畳(目安) 直径×高さ(cm)20×21.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式超音波 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70105245 HFT-1716DW ダークウッド
4,980
4,790
5,269 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70105227 HFT-1716WH ホワイト
4,980
 
 
取扱い終了
70105236 HFT-1716NW ナチュラルウッド
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする