イチグチ
S/Cベルト不織布
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70107808
SCB12330-C
1箱(10本)
荒目(#80)
茶
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70107817
SCB12330-M
1箱(10本)
中目(#120)
エンジ
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107826
SCB12330-F
1箱(10本)
細目(#180)
緑
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107835
SCB12330-VF
1箱(10本)
極細目(#240)
灰
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107844
SCB12330-C
1本
荒目(#80)
茶
¥
760
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107853
SCB12330-M
1本
中目(#120)
エンジ
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107862
SCB12330-F
1本
細目(#180)
緑
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
70107878
SCB12330-VF
1本
極細目(#240)
灰
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった