超音波式アロマ加湿器 シズク

超音波式アロマ加湿器 シズク アピックス
(1件のレビュー)

抗菌・アロマ・LED・タイマーがついた、 蒸気が熱くない超音波式加湿器。
かわいいフォルムなのに、大容量の水タンクでパワフルな加湿。
安心のOFFタイマーやLEDライトなど嬉しい機能満載。
時計マークにタッチするとLEDが点灯。2/4/6時間後に運転を停止するオフタイマー搭載で、就寝中の乾燥を防ぎ翌朝の喉やお肌の調子を整えます。
お好みのアロマオイルをパットに垂らして芳香させ、お部屋をお好みの香りにできます。
運転4時間後、大腸菌99.98%除去を実証。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する効果があり、お部屋を衛生的に保ちます。

水タンク容量(L)約3.3 付属品アロマパッド、お手入れブラシ 材質(本体)ABS樹脂、(水タンク)半透明AS樹脂 質量(kg)約1.35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約227×220×330 電源コード(m)約1.2 機能タッチパネル式スイッチ(LED入/切ボタン、OFFタイマーボタン)、OFFタイマー、LEDライト、無段階加湿量調整、アロマオイル対応(アロマオイルは別売)、抗菌カートリッジ付属、ミスト吹出口方向切替(360度回転) 適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 加湿量(mL/h)約300 内容量1台
注意
※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70116253 AKS-017-BL ウィステリアブルー
オープン
 
 
取扱い終了
70116262 AKS-017-WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
70116278 AKS-017-YL シトロンイエロー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70116262
2018-02-22
用途:
風邪予防
農・林・水産業

インフルエンザ予防対策として購入 価格的にも丁度頃合い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする