ソフトパネル3畳(左右取付兼用)

ソフトパネル3畳(左右取付兼用) サンポット

用途3畳用(左右取付兼用) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)70以下 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2550×1700×11 保水量(mL)2400 内容量1個
注意
※カベックツイン・温水ボイラーには使用できません。
※2階ではご使用いただけません。(床暖房内蔵暖房機を1階に設置し、2階に床パネル設置の場合)
※使用の際は、仕様部材が安定するまでの間は循環液が減少します。時々補充液を補給してください。
※床材の下への敷設はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70143018 FHPS630C
63,500
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする