三角停止表示板 デルタサイン EC規格

三角停止表示板 デルタサイン EC規格 CATEYE

高性能反射板にて光源への再帰性反射効果が高い製品となります。専用ソフトケース入りです。

用途車輌故障による緊急停止時に。 仕様設置用脚付、EC規格対応品、専用ケース付 トラスコ品番451-6419 材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル、脚部:スチール 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)429×398 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70144305 RR-1900 EC
2,590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする