JAPPY
ステンU型フード付ガラリ網無
材質
SUS304
仕上
表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理
仕様
防虫網:なし、防火ダンパー:付き
組立方法
溶接組立
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
高さ(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146335
UK-UGEN100SDJ-M
100
175
97
(水止め)22
86
76
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146344
UK-UGEN150SDJ-M
150
230
146
(水止め)50
130
93
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください