JAPPY
ステンフラットF水切付ガラリ
仕上
ヘアライン・艶消しクリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146353
UK-FEN100SJ-MA
UK-FEN100S-HLP:47
161
97
111
47
50
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146362
UK-FEN150SJ-MA
UK-FEN150S-HLP:105.7
207
145
160
52
57
¥
5,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください