JAPPY
ステンフラットフード付ガラリ
仕上
ヘアライン・艶消しクリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146378
UK-FN100SJ-MA
UK-FN100S-HLP:47
147
97
111
47
50
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70146387
UK-FN150SJ-MA
UK-FN150S-HLP:105.7
193
193
160
52
57
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください