JAPPY
ステンフラット型スリムフード
仕上
メタリックグレー
仕様
防虫網:#10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
高さ(mm)
パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146396
UK-FSN100MJ-MA
UK-FSN100B-MG:20.14
158
97
111
30
45
(水止め)22
100
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70146405
UK-FSN150MJ-MA
UK-FSN150B-MG:36.94
194
145
160
37
62
(水止め)30
150
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください