JAPPY
ステン丸型ガラリ
SUS304製
丸型ガラリスタンダードタイプ
用途
外壁の換気口としてご使用いただけます
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146448
UK-SGN100SJ-MA
(水止め)22
25
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
62840393
UK-SGN150SJ-MA
(水止め)50
106
¥
3,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください